曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット - omron(オムロン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
取付
質量(g)
種類
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031657CJ1W-CLK23CJシリーズ全機種(対応PLC)-110-UC1、N、L、CE(海外)
92,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035631CS1W-RPT01Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付130ワイヤ-ワイヤタイプUC1、CE(海外)
49,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035647CS1W-RPT03Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付130(固定金具を除く)ワイヤ-光(GI)タイプUC1、CE(海外)
154,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46389874CS1W-RPT02Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付130(固定金具を除く)ワイヤ-光(H-PCF)タイプUC1、CE(海外)
83,500
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする