シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU - omron(オムロン)

コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。
RS-232CやRS-422A/485のシリアル通信ポートを2ポート装備したCPU高機能ユニットです。プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順のシリアル通信モードをポート毎に選択できます。

仕様占有号機数:1号機分適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分内容量1個
注意
※プロトコルマクロモードでもシリアルゲートウェイ機能を実行可能。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ユニット種別
データ交換方式
通信機能
メモリバックアップ
通信ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39032332CJ1W-SCU22高速タイプCPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
CJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
NJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-232C、(ポート2)RS-232C
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032357CJ1W-SCU32高速タイプCPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
CJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
NJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-422A/485
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032375CJ1W-SCU42高速タイプCPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
CJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
NJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-232C
114,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032323CJ1W-SCU21-V1-CPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-232C、(ポート2)RS-232C
50,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39032341CJ1W-SCU31-V1-CPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-422A/485
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39032366CJ1W-SCU41-V1-CPU高機能ユニットソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-232C
52,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39032323CJ1W-SCU21-V139032332CJ1W-SCU22CJ1W-SCU21-V1 シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU omron(オムロン) 39032332シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUomron(オムロン)1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39032341CJ1W-SCU31-V139032357CJ1W-SCU32CJ1W-SCU31-V1 シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU omron(オムロン) 39032357シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUomron(オムロン)1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39032366CJ1W-SCU41-V139032375CJ1W-SCU42CJ1W-SCU41-V1 シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU omron(オムロン) 39032375シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUomron(オムロン)1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする