プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット

プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット - omron(オムロン)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
入力点数
出力方式
定格出力電圧(V)
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035272CS1W-MD261DC2432点シンクタイプDC12~2432点
74,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035281CS1W-MD291DC2448点シンクタイプDC12~2448点
107,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389822CS1W-MD262DC2432点ソースタイプDC2432点
89,000
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
46389831CS1W-MD292DC2448点ソースタイプDC12~2448点
107,000
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする