曜日別特売

プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット

プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット - omron(オムロン)

マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。

耐衝撃
JIS 0041に準拠
147m/s2 X/Y/Z各方向3回
耐振動(Hz)
JIS 0040に準拠
10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD占有号機数1号機分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
ユニット種別
方式
適合
最大接続台数
伝送距離(m)
伝送方法
伝送速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035105CS1W-FLN22(伝送路)スター型CSシリーズCPU高機能ユニット(変調)ベースバンド(PLC)CSシリーズ装着可能/4台(増設装置も含む)100(ハブとノード間の距離)100Mビット/s(100BASE-TX):
ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ5、5e、ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ5、5eで100Ωのもの
100Mビット/s(100BASE-TX):
ツイストペアケーブル(非シールド/UTP)カテゴリ3、4、5、5e、ツイストペアケーブル(シールド付/STP)カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
100Mビット/s(100BASE-TX)、10Mビット/s(10BASE-T)
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする