omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニット
I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
用途
12mを超える長距離増設用
仕様
対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
オンライン交換
不可
二重化対応
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ユニット
消費電流(A)
接続ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39035193
CS1W-II102
(装着可能ベースユニット)CS1用増設ベースユニット
0.23(5V系)
長距離増設用接続ケーブル(形CV500-CN□□2)
¥
56,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください