omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能
RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能
データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
仕様
各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ユニット種別
インターフェース
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39035656
CS1W-SCB21-V1
INNERボード
RS-232Cポート×2
0.28(5V系)
¥
49,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39035665
CS1W-SCB41-V1
INNERボード
RS-232Cポート×1+RS-422A/485ポート×1
0.36(5V系)
¥
56,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください