曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット - omron(オムロン)

CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。

仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インターフェース
通信機能
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035674CS1W-SCU21-V1RS-232Cポート×2各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1 : Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能0.28(5V系)
111,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39035683CS1W-SCU31-V1RS-422A/485ポート×2各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1 : Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能0.38(5V系)
122,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする