プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループCPUユニット - omron(オムロン)
警報機能
PIDブロック内蔵/1PIDブロック当たり、PV警報4点(上上限、上限、下限、下下限)、偏差警報1点
警報ブロック/上下限警報ブロック、偏差警報ブロック
制御演算周期
(計器ブロック)
設定可能周期/0.01秒、0.02秒、0.05秒、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1秒、2秒(デフォルト/1秒)
各計器ブロックごとに設定も可能。(0.01~0.05秒は一部のブロックでは設定できません)
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式PID制御方式(2自由度PID)応答時間外部入出力/1制御ループにおいて、 アナログ信号を外部から入力してからアナログ信号を外部に出力するまでの時間は、 計器ブロックの演算周期とCPUユニットのサイクルタイムなどに依存制御仕様組み合わせ可能制御/基本PID制御、カスケード制御、フィードフォワード制御、サンプルPI制御、スミスむだ時間補償制御、ギャップ付きPID、オーバーライド制御、プログラム制御、時間比例制御など、計器ブロックの組み合わせにより実現可能消費電流(A)1.06(5V系)(プロコンの消費電流を含む)演算処理速度(μs/命令)(LD)0.04データ保持スーパーコンデンサによるバックアップ、フラッシュメモリへの格納データ、RAM→フラッシュメモリへのバックアップ、フラッシュメモリ→RAMへのリカバリループコントロール部設定部/なし、表示部/LED2個(運転中、準備完了)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
方式
時間
入出力点数
ブロック数
データメモリ容量
バックアップ時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031483CJ1G-CPU42P都度納期確認ツールソフト/(CPU部)CX-Programmer、CX-Simulatorなど、(ループコントロール部)CX-ProcessTool(演算)計器ブロック方式CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)960点(増設数/2)(計器)50ブロック64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)スーパーコンデンサ/25℃で5分
220,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46386532CJ1G-CPU44P都度納期確認ツールソフト/(CPU部)CX-Programmer、CX-Simulatorなど、(ループコントロール部)CX-ProcessTool(演算)計器ブロック方式CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)1280点(増設数/3)(計器)300ブロック64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)スーパーコンデンサ/25℃で5分
325,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39031492CJ1G-CPU43P都度納期確認ツールソフト/(CPU部)CX-Programmer、CX-Simulatorなど、(ループコントロール部)CX-ProcessTool(演算)計器ブロック方式CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)960点(増設数/2)(計器)300ブロック64Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×1バンク)スーパーコンデンサ/25℃で5分
290,000
219,800
241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39031501CJ1G-CPU45P-ツールソフト/(CPU部)CX-Programmer、CX-Simulatorなど、(ループコントロール部)CX-ProcessTool(演算)計器ブロック方式CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)1280点(増設数/3)(計器)300ブロック128Kワード(DM/32Kワード、EM/32Kワード×3バンク)スーパーコンデンサ/25℃で5分
385,000
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする