プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード - omron(オムロン)

温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。
単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。
DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。
計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。
通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。

適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
時間
データ保持
バックアップ時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035211CS1W-LCB01適合PLC(CPUユニット):形CS1G/H-CPU□□H、形CS1D-CPU□□S(ループコントロールボードVer.1.5以降のみ)CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)スーパーコンデンサによるバックアップ、フラッシュメモリへの格納データ、フラッシュメモリ→ RAMへのリカバリ25℃で24時間(これ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなります。)
250,000
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
39035227CS1W-LCB05適合PLC(CPUユニット):形CS1G/H-CPU□□H、形CS1D-CPU□□S(ループコントロールボードVer.1.5以降のみ)CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/最大0.8ms(計器ブロックのデータ内容による)スーパーコンデンサによるバックアップ、フラッシュメモリへの格納データ、フラッシュメモリ→ RAMへのリカバリ25℃で24時間(これ以上高い温度で使用する場合は、寿命が短くなります。)
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする