プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニット - omron(オムロン)

割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。
形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。

適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
電圧(V)
電流(mA)
入力点数
パルス幅
入出力占有点数
外部接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035202CS1W-INT01CS1基本I/OユニットDC24716点(入力信号)ON時間/0.1ms以上、(OFF時間)0.5ms以上1CH脱着式端子台
56,000
46,980
51,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする