プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット - omron(オムロン)

富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。
出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。
ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。
5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。
様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。

仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて)漏れ電流(mA)0.1以下耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ユニット種別
電圧(V)
電流(mA)
定格出力電圧(V)
供給電源
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031903CJ1W-MD231DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)CJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC14.4以上、OFF電圧/DC5以下
(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下DC12~24(外部)DC12~24V 20mA以上出力/16点(16点/コモン1回路)、入力/16点(16点/コモン1回路)
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031912CJ1W-MD232DC入力/トランジスタ出力ユニット(ソースタイプ)CJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC14.4以上、OFF電圧/DC5以下
(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下DC24(外部)DC20.4~26.4V 40mA以上出力/16点(16点/コモン1回路)、入力/16点(16点/コモン1回路)
44,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031921CJ1W-MD233DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)CJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC14.4以上、OFF電圧/DC5以下
(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下DC12~24(外部)DC12~24V 20mA以上出力/16点(16点/コモン1回路)、入力/16点(16点/コモン1回路)
36,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031937CJ1W-MD261DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)CJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC19.0以上、OFF電圧/DC5以下
(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下DC12~24(外部)DC12~24V 30mA以上出力/32点(16点/コモン2回路)、入力/32点(16点/コモン2回路)
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031946CJ1W-MD263DC入力/トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ)CJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/1.5以下
(入力部)ON電圧/DC19.0以上、OFF電圧/DC5以下
(入力部)ON電流/3以上、OFF電流/1以下DC12~24(外部)DC12~24V 30mA以上出力/32点(16点/コモン2回路)、入力/32点(16点/コモン2回路)
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031955CJ1W-MD563TTL入出力ユニットCJ1基本I/Oユニット(出力部)残留電圧/0.4以下
(入力部)ON電圧/DC3.0以上、OFF電圧/DC1.0以下
-DC5±10%(外部)DC5V±10% 40mA以上(1.2mA×ON点数)出力/32点(16点/コモン2回路)、入力/32点(16点/コモン2回路)
60,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする