omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)
仕様
二重化対応:可能
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.38(5V系)
占有号機数
占有号機数
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
接続台数
ケーブル
通信機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39034466
CS1D-ETN21D
CS1 CPU高機能ユニット
1CPU実装可能/(非二重化時)4台、(二重化時)4組8台
通信/100BASE-TXタイプ
FINS通信サービス(TCP/IP、UDP/IP)、FTPサーバ機能、ソケットサービス、メール送信サービス、メール受信(リモートコマンド受信)、PLC内蔵時計自動調整、サーバホスト名指定
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください