曜日別特売

プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力10点

プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力10点 - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ Lタイプ 入出力10点 - omron(オムロン)
命令
語長:1~7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり
精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15
インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)
位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、
数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、
割込:目標値一致比較/帯域比較
プログラムメモリ容量5Kステッププログラミング言語ラダーチャート方式共通処理時間0.4ms命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~パルスキャッチ入力2点(最小パルス入力/50μs以上)仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁種別USBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワードデータメモリ10Kワード D0~D9999、D32000~D32767通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ入出力点数入力6点、出力4点リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)タイマ/カウンタ4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)内容量1個
注意
※交換用バッテリは、製造後2年以内のものをご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プログラムメモリ容量
パルスキャッチ入力
出力形式
パルス出力
電源
備考
種別
入出力点数
タイマ/カウンタ
メモリバックアップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39032786CP1L-L10DR-A5Kステップ2点(最小パルス入力/50μs以上)リレー-AC電源-USBポート搭載タイプ入力6点、出力4点4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032795CP1L-L10DR-D5Kステップ2点(最小パルス入力/50μs以上)リレー-DC電源都度納期確認USBポート搭載タイプ入力6点、出力4点4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
28,000
22,980
25,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
46386846CP1L-L10DT1-D5Kステップ2点(最小パルス入力/50μs以上)トランジスタ(ソース)パルス出力:台形/S字加減速(デューティ比50%固定)、2点 1Hz~100kHz(CCW/CWまたはパルス+方向)DC電源-USBポート搭載タイプ入力6点、出力4点4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
28,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
39032804CP1L-L10DT-A5Kステップ2点(最小パルス入力/50μs以上)トランジスタ(シンク)パルス出力:台形/S字加減速(デューティ比50%固定)、2点 1Hz~100kHz(CCW/CWまたはパルス+方向)
PWM出力:デューティ比0.0~100.0%可変(0.1%単位または1%単位で指定)、2点 0.1~6553.5Hzまたは1~32800Hz(精度+1%/-0%:0.1~10000Hz、+5%/-0%:10000~32800Hz)
AC電源-USBポート搭載タイプ入力6点、出力4点4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
28,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39032813CP1L-L10DT-D5Kステップ2点(最小パルス入力/50μs以上)トランジスタ(シンク)パルス出力:台形/S字加減速(デューティ比50%固定)、2点 1Hz~100kHz(CCW/CWまたはパルス+方向)
PWM出力:デューティ比0.0~100.0%可変(0.1%単位または1%単位で指定)、2点 0.1~6553.5Hzまたは1~32800Hz(精度+1%/-0%:0.1~10000Hz、+5%/-0%:10000~32800Hz)
DC電源都度納期確認USBポート搭載タイプ入力6点、出力4点4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
28,000
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする