プログラマブルコントローラ Yタイプ
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能
Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
命令
シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能
Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
語長:1~7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
リレー
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
入力リレー:272点(17CH)、出力リレー:272点(17CH)、シリアルPLCリンクリレー:1440点(90CH、3100~3189CH)、内部補助リレー:8192点(512CH)とチャネルI/O 37504点(2344CH、3800~6143CH)他、一時記憶リレー:16点(TR0~TR15)、保持リレー:8192点(512CH)、特殊補助リレー:読出専用(書込不可)/7168点(448CH)、
読出/書込可能/8192点(512CH)
メモリバックアップ
読出/書込可能/8192点(512CH)
フラッシュメモリ:ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存できます(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
バッテリバックアップ:保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
データレジスタ/16点(16ビット)
インデックスレジスタ/16点(32ビット)
ファンクション
インデックスレジスタ/16点(32ビット)
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
基本割り込み機能
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
入力割込:6点(入力割込カウンタモード、パルスキャッチと共用)
入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ
定時割込:1点
耐振動(Hz)
入力割込カウンタモード:6点(応答周波数は全点合計で5kHz以下)、数値範囲/16ビット、加算カウンタまたは減算カウンタ
定時割込:1点
JIS C60068-2-6に準拠 10~57 振幅0.075mm 57~150 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
仕様タスク数:288個(サイクル実行タスク32個、割込タスク256個)
質量(g)590以下
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
出力点数8点+ラインドライバ出力 2軸
保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)
絶縁抵抗(MΩ)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁
データメモリ32Kワード
パルス出力1MHz 2軸、100kHz 2軸
使用周囲温度(℃)0~55
許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4(増設台数が4台以上のとき/DC21.6~26.4)
使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)
耐ノイズIEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
突入電流(A)30以下(常温にてコールドスタート時)20ms以下
時計機能あり/精度:月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
雰囲気腐食性ガスのないこと
保持時間(ms)(電源)2以上
供給電源(外部)なし
プログラミング言語ラダーチャート方式
入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
耐電圧(V/min)DC一次電源とDC二次電源間/非絶縁
耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回
高速カウンタ機能1MHz 2軸、100kHz 2軸
共通処理時間0.7ms
電池寿命(年)25℃で5
命令実行時間(μs)基本命令/0.10~、応用命令/0.15~
内容量1個
X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
注意
※交換用バッテリは、製造後2年以内のものをご使用ください。
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04