omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ アナログユニット
アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。
仕様
断線検知機能:あり
絶縁方式
アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
入出力点数
処理能力
適合規格
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457983
CP1W-AD042
アナログ入出力ユニット
入力4点
平均化処理機能/あり
-
6000
¥
55,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66457992
CP1W-DA042
アナログ入出力ユニット
出力4点
-
-
6000
¥
55,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66458008
CP1W-MAD42
アナログ入出力ユニット
入力2点、出力1点
平均化処理機能/あり
-
12000
¥
82,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66458017
CP1W-MAD44
アナログ入出力ユニット
入力2点、出力1点
平均化処理機能/あり
-
12000
¥
103,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39033163
CP1W-AD041
アナログ入力ユニット
入力4点
平均化処理機能/あり
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
6000
¥
72,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39033224
CP1W-DA041
アナログ出力ユニット
出力4点
-
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
6000
¥
79,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46386934
CP1W-DA021
アナログ入出力ユニット
入力2点、出力1点
-
-
6000
¥
39,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39033251
CP1W-MAD11
アナログ入出力ユニット
入力2点、出力1点
平均化処理/あり(ディップスイッチにより各入力に設定)
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
6000
¥
55,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください