omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット
熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。
適合規格
UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
絶縁方式
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
変換内容
温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
入力種類
入力点数
指示精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458026
CP1W-TS003
都度納期確認
熱電対入力4 点、アナログ入力2 点
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
熱電対入力4 点、アナログ入力2 点アナログ入力2 点は熱電対入力と兼用
-
¥
55,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66458035
CP1W-TS004
都度納期確認
熱電対入力:12点(入力占有チャネル数2CH、出力占有チャネル数1CH)
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
12点(入力占有チャネル数2CH、出力占有チャネル数1CH)
-
¥
145,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39033285
CP1W-TS001
-
熱電対入力2点
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
2点
(指示値の±0.5%と、±2℃の大きい方)±1ディジット以下(Kの-100℃以下/±4℃±1ディジット以下)
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39033294
CP1W-TS002
-
熱電対入力4点
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
4点
(指示値の±0.5%と、±2℃の大きい方)±1ディジット以下(Kの-100℃以下/±4℃±1ディジット以下)
¥
60,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386961
CP1W-TS101
-
熱電対入力2点
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
2点
(指示値の±0.5%または±2℃の内の大きい方)±1デジット以下(*) (指示値の±0.5%または±1℃の内の大きい方)±1デジット以下
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386977
CP1W-TS102
-
熱電対入力4点
K、J切り替え可(ただし、各入力は共通種別)
4点
(指示値の±0.5%または±2℃の内の大きい方)±1デジット以下(*) (指示値の±0.5%または±1℃の内の大きい方)±1デジット以下
¥
60,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください