omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット
仕様
オンライン交換:不可
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
機能
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39034457
CS1D-DPL01
CPU二重化・シングル増設専用
CPUユニットの二重化処理、異常監視、異常時の切り替えを実行
合計0.55(5V系)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください