プログラマブルコントローラ 電源ユニット

プログラマブルコントローラ 電源ユニット - omron(オムロン)
耐衝撃性
JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
構造
出力端子
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034475CS1D-PA207RAC電源ユニットAC100~120/200~240盤内内蔵型(電源)なし150VA以下
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034484CS1D-PD024DC電源ユニットDC24盤内内蔵型(電源)なし40W以下
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46389454CS1D-PD025DC電源ユニットDC24盤内内蔵型(電源)なし60W以下
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする