プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット - omron(オムロン)

データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。
1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH)
データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。
データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。
エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。
光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。
断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。
CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)

データリンクエリア
PLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)
パソコン/FinsGateway のイベントメモリ
格納場所
ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)
ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内
仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ユニット種別
方式
最大接続台数
チャネル数
接続方法
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034852CS1W-CLK13光リングタイプ(H-PCFケーブル)CS1 CPU 高機能ユニット変調方式/ベースバンド符号(ユニットVer.1.2以降)8台、(ユニットバージョン表記なしタイプ)4台(データリンク)
1ノード当たりの送信エリア/最大4000CH
1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)エリア/最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、12000CH(ユニットバージョン表記なし)
1つのネットワーク上で使用できる(総送信)/最大62000CH
専用コネクタ(フルロックコネクタまたはハーフロックコネクタ)による接続RAS機能:
管理局バックアップ機能、自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック)、ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる)、ウォッチドッグタイマ、異常履歴機能、ノードバイパス機能、伝送路2重化(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ)、断線箇所検知/通知(トークンリングモードのみ)、ノード接続構成情報(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ)、通信ユニット二重化機能(トークンリングモードで使用するときのみ)
167,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
39034861CS1W-CLK23ワイヤタイプ(シールド付きツイストペアケーブル)CS1 CPU 高機能ユニット変調方式/ベースバンド符号(ユニットVer.1.2以降)8台、(ユニットバージョン表記なしタイプ)4台(データリンク)
1ノード当たりの送信エリア/最大4000CH
1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)エリア/最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、12000CH(ユニットバージョン表記なし)
1つのネットワーク上で使用できる(総送信)/最大62000CH
PLC/端子台に接続
パソコン/専用コネクタ(付属)による接続
RAS機能:
管理局バックアップ機能、自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック)、ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる)、ウォッチドッグタイマ、異常履歴機能
111,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034877CS1W-CLK53光リングタイプ(GIケーブル)CS1 CPU 高機能ユニット変調方式/ベースバンド符号(ユニットVer.1.2以降)8台、(ユニットバージョン表記なしタイプ)4台(データリンク)
1ノード当たりの送信エリア/最大4000CH
1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)エリア/最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、12000CH(ユニットバージョン表記なし)
1つのネットワーク上で使用できる(総送信)/最大62000CH
STコネクタによる接続RAS機能:
管理局バックアップ機能、自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック)、ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる)、ウォッチドッグタイマ、異常履歴機能、ノードバイパス機能、伝送路2重化(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ)、断線箇所検知/通知(トークンリングモードのみ)、ノード接続構成情報(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ)、通信ユニット二重化機能(トークンリングモードで使用するときのみ)
305,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする