プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット

プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット - omron(オムロン)
分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
出力信号
出力点数
変換速度
外部接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035044CS1W-DA041CS1高機能I/Oユニット1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA(4点個別)4点1ms/点脱着式端子台
95,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39035053CS1W-DA08CCS1高機能I/Oユニット4~20mA(8点個別)8点1ms/点脱着式端子台
137,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39035062CS1W-DA08VCS1高機能I/Oユニット1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V(8点個別)8点1ms/点脱着式端子台
137,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする