プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
内容量1セット
注意
※交換用バッテリは製造後2年以内のものを使用してください。
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 39034667
2022-05-05
- 用途:
- マシニングセンターのバッテリー交換に使用しました。
交換しましたが 時間で充電されると聞き1時間待ちましたが 充電されずメーカーから取り寄せして交換しました。二度と買いません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39034667
2017-06-08
- 用途:
- オークマ 561Vマシニングセンター メモリーバッテリー交換
正規ルートで購入すると高いので価格的には満足しています。
正規のバッテリーとこちらのオムロンのバッテリーのプラスとマイナスが逆になっていましたので、途中で配線を切って正規の配線と同じようにして取付ました。
ので★4
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04