曜日別特売

プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット

プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット - omron(オムロン)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
電源電圧(V)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031255C200HW-PA204RAC電源入力タイプ運転中出力機能付きAC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz運転中出力:
接点構成/1a、開閉能力/AC250V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.5A(誘導負荷)、DC24V 2A
(CPUベースユニットに装着された場合のみ有効)
36,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031264C200HW-PA204SAC電源入力タイプサービス電源タイプAC100~120/200~240 50/60Hzなし
36,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
39031273C200HW-PA209RAC電源入力タイプ大容量タイプAC100~120/200~240 50/60Hz運転中出力:
接点構成/1a、開閉能力/AC240V 2A(抵抗負荷)、AC120V 0.5A(誘導負荷)、DC24V 2A(抵抗負荷)、DC24V 2A(誘導負荷)
(CPUベースユニットに装着された場合のみ有効)
50,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031282C200HW-PD024DC電源入力タイプ標準タイプDC24なし
44,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39031246C200HW-PA204CAC電源入力タイプ交換時期お知らせ機能付き(アラーム出力オープンコレクタ出力/DC30V max. 50mA max)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hzなし
36,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする