FA統合ツールパッケージ CX-One

FA統合ツールパッケージ CX-One - omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-One - omron(オムロン)
(3件のレビュー)
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要内容量1個
注意
※インターネットで、オンラインユーザ登録する場合、モデムなどの接続に必要なハードウェア、およびインターネットのアクセス権が必要。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
全15種類を絞り込む
ライセンス数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
ライセンス数
セット内容
メモリー
使用CPU
通信ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458166CXONE-AL00D-V4--なし(メディアのみ)セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39035972CXONE-AL01D-V4--1ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
250,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
66458175CXONE-AL03D-V4-UP都度納期確認-3ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
98,980
108,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
66458184CXONE-AL10D-V4-UP都度納期確認-10ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
229,800
252,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66458193CXONE-AL30D-V4-UP都度納期確認-30ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66458202CXONE-AL50D-V4-UP都度納期確認-50ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
669,800
736,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66458218CXONE-ALXXD-V4-UP都度納期確認-制限なし(サイトライセンス版)セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
989,800
1,088,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
66458227CXONE-LT01D-V4--1ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
99,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
66458236CXONE-LT01D-V4-UP--1ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46390066CXONE-AL03D-V4都度納期確認-3ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
520,000
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46390084CXONE-AL10D-V4都度納期確認-10ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
990,000
749,800
824,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46390102CXONE-AL30D-V4都度納期確認-30ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
1,980,000
1,598,000
1,757,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46390127CXONE-AL50D-V4都度納期確認-50ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
2,650,000
1,998,000
2,197,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46390145CXONE-ALXXD-V4都度納期確認-制限なし(サイトライセンス版)セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
4,000,000
2,998,000
3,297,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
47902804CXONE-AL01D-V4-UP-CX-One(アップグレード版)1ライセンス版セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内Microsoft社が推奨するメモリMicrosoft社が推奨するプロセッサRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47902804CXONE-AL01D-V4-UP63694253CXONE-AL01D-V4-UPCXONE-AL01D-V4-UP FA統合ツールパッケージ omron(オムロン) 63694253FA統合ツールパッケージomron(オムロン)1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66458227
2024-02-29
用途: OMRON PLCの保守にと
株式会社BIE

買って大失敗。すべてのPLCではなくてマイクロPLCにしか使えない。
通常版の1ライセンス所有のためライト版でライセンス増やそうと思ったがCP1E、CP2E等の小型PLCにしか使えない。PLC本体をシーケンサに変えようかと検討するくらい腹が立つソフト仕様、価格だ。捨てる。
他シーケンサメーカーの保守ソフトに比べ価格が高過ぎる。

5が参考にしています
対象商品 : 66458236
2022-02-22
用途: 修理

・マニュアルは山とあるが、どれを読むのかわからない
・マニュアルに基本的な決め事を記載していないので、非常に困惑する
・ツールバーに不要な物が多く、使いたいアイコンが少ない

1が参考にしています
対象商品 : 66458166
2020-04-07
用途: PLCメンテナンス用だが購入には注意が必要

メーカーホームページによれば、形CXONE-AL00D-V4は、既にCX-One Ver.4.□をご購入済のお客様向けのDVDインストールメディアのみの形式 であり、ライセンス番号は同梱されていません、との事なので、購入には注意が必要です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする