曜日別特売

プログラマブルターミナル NTシリーズ

プログラマブルターミナル NTシリーズ - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※長時間、油がかかる場所ではご使用になれない場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タッチパネル方式
表示
表示機能
表示ドット数
画面仕様
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47659728NT21ST121BE-------
オープン
取扱い終了
返品不可
39089811NT20-ST121NT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
68,000
取扱い終了
返品不可
47820859NT21ST121E-------
オープン
取扱い終了
返品不可
39089827NT20-ST121BNT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
68,000
取扱い終了
返品不可
39089836NT20-ST128NT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト、ビット入力
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
68,000
取扱い終了
返品不可
39089845NT20-ST128BNT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ表示、図形表示、ランプ、タッチスイッチ、数値設定スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト、ビット入力
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
68,000
取扱い終了
返品不可
39089854NT21-ST121B-E-------
120,000
取扱い終了
返品不可
39089863NT21-ST121-E-------
120,000
取扱い終了
返品不可
39089915NT31C-ST143B-V3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
123,000
取扱い終了
返品不可
39089924NT31C-ST143-V3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
123,000
取扱い終了
返品不可
39089933NT31-ST123B-EV3NT31/NT31C本体ユニット(英語版)スイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
98,000
取扱い終了
返品不可
39089942NT31-ST123B-V3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
98,000
取扱い終了
返品不可
39089951NT31-ST123-EV3NT31/NT31C本体ユニット(英語版)スイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
98,000
取扱い終了
返品不可
39089967NT31-ST123-V3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
98,000
取扱い終了
返品不可
39090003NT631C-ST153B-V3NT631C本体ユニットスイッチ数:768個(32×24個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横640×縦480ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、背景色、バックライトモード、キーボード画面番号
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
315,000
取扱い終了
返品不可
39090012NT631C-ST153-V3NT631C本体ユニットスイッチ数:768個(32×24個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横640×縦480ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、背景色、バックライトモード、キーボード画面番号
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
315,000
取扱い終了
返品不可
46380826NT20-ST121B-ENT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
オープン
取扱い終了
返品不可
46380835NT20-ST121B-ECNT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
オープン
取扱い終了
返品不可
46380844NT20-ST121-ENT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
オープン
取扱い終了
返品不可
46380853NT20-ST121-ECNT20本体ユニットスイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6)
スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm
入力:感圧式
動作開始力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スム-ジング処理/4倍角以上の拡大文字縦140(128)×横260(256)ドット
※()内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。
種類:通常画面、重複画面、連続画面
属性:ブザー、数値設定、バックライト
画面数:最大495画面
登録方法:サポートツールで作成した画面をNT20に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有)
RS-232C(2ポート)
オープン
取扱い終了
返品不可
46380887NT31C-ST143B-EV3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
オープン
取扱い終了
返品不可
46380896NT31C-ST143-EV3NT31/NT31C本体ユニットスイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横320×縦240ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
オープン
取扱い終了
返品不可
46381002NT631C-ST153B-EV3NT631C本体ユニットスイッチ数:768個(32×24個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横640×縦480ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、背景色、バックライトモード、キーボード画面番号
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
315,000
取扱い終了
返品不可
46381011NT631C-ST153-EV3NT631C本体ユニットスイッチ数:768個(32×24個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く)横640×縦480ドット種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、背景色、バックライトモード、キーボード画面番号
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
RS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS-
315,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする