MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用) - omron(オムロン)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減
MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。
端子ラベルにより配線が一目瞭然。
端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。
DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。

定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ユニット型式
ケーブル長(m)
定格電圧(V)
適合端子台型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39108675XW2B-20J6-6形CS1W-MC221(-V1)、形CV500-MC221、形C200H-MC221-DC24-
16,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108806XW2B-40J6-7形CS1W-MC421(-V1)、形CV500-MC421-DC24-
17,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする