曜日別特売

ロングサイズ近接センサ(直流3線式) E2E2

ロングサイズ近接センサ(直流3線式) E2E2 - omron(オムロン)

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電源電圧(V)
使用電圧範囲(V)
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043663E2E2-X10C1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
8,600
取扱い終了
代替品有
39043681E2E2-X10MC1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
46490297E2E2-X10C1-5M直流3線式--ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043724E2E2-X18MC1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)18コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043751E2E2-X2C1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
46490306E2E2-X10C2-2M直流3線式--ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043767E2E2-X2C2 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043803E2E2-X5C1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
7,700
取扱い終了
代替品有
39043812E2E2-X5C2 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043821E2E2-X5MC1 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
46490595E2E2-X2C1-5M直流3線式--ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)2-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46490674E2E2-X5C1-5M直流3線式--ネジシールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
39043697E2E2-X10MC2 2M-DC12~24 リップル(p-p)10%以下DC10~30ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10±10%コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
7,700
取扱い終了
返品不可
49125038E2E2-X5MC2(出力)NPN-NC12 → 24 dc-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
46490376E2E2-X10MC1-5M直流3線式--ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)10-
8,400
取扱い終了
返品不可
46490482E2E2-X18MC1-5M直流3線式--ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)18-
9,250
取扱い終了
返品不可
46490491E2E2-X18MC2-2M直流3線式--ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)18-
8,600
取扱い終了
返品不可
46490717E2E2-X5MC1-5M直流3線式--ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5-
7,400
取扱い終了
返品不可
46490726E2E2-X5MC2-2M直流3線式--ネジ非シールドネジ形磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)5-
6,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39043663E2E2-X10C1 2M63694883E2E-X10C1L30 2ME2E2-X10C1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694883スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043681E2E2-X10MC1 2M63695075E2E-X10MC1L18 2ME2E2-X10MC1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695075スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46490297E2E2-X10C1-5M63694899E2E-X10C1L30 5ME2E2-X10C1-5M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694899スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043724E2E2-X18MC1 2M63695599E2E-X18MC1L30 2ME2E2-X18MC1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695599スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043751E2E2-X2C1 2M63696204E2E-X2C1L12 2ME2E2-X2C1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696204スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46490306E2E2-X10C2-2M63694935E2E-X10C2L30 2ME2E2-X10C2-2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63694935スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043767E2E2-X2C2 2M63696265E2E-X2C2L12 2ME2E2-X2C2 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696265スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043803E2E2-X5C1 2M63696913E2E-X5C1L18 2ME2E2-X5C1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696913スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043812E2E2-X5C2 2M63696974E2E-X5C2L18 2ME2E2-X5C2 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696974スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39043821E2E2-X5MC1 2M63697105E2E-X5MC1L12 2ME2E2-X5MC1 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63697105スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46490595E2E2-X2C1-5M63696213E2E-X2C1L12 5ME2E2-X2C1-5M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696213スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46490674E2E2-X5C1-5M63696929E2E-X5C1L18 5ME2E2-X5C1-5M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696929スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする