ロングサイズ近接センサ(直流3線式) E2E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49125038 品番E2E2-X5MC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用

タイプ(出力)NPN-NC 電源電圧(V)12 → 24 dc 仕様E2E2シールドなしDC 3ワイヤセンサ. このE2E2シリーズの長バレル誘導型近接センサは、幅広い金属検出用途向けに非接触ソリューションを提供するように設計されています。. 締め付け強度を増加 ケーブルプロテクタ インジケータの可視性を向上 レンチグリップを可能にするミル加工セクション シールドなし、非埋込型 DC 3 3ワイヤ出力 厚いニッケルめっき黄銅バレル 長さ(mm)60 質量(kg)非埋込型 本体形状バレル形 検出範囲(mm)5 動作温度(℃)Max:+85 保護クラスIP67 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(裏板)ハウジング材質:真鍮製 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプケーブル 最大DC電圧(V)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする