omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
ロングサイズ近接センサ(直流3線式) E2E2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46490595
品番
E2E2-X2C1-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
タイプ
直流3線式
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
2
保護構造
IEC規格 IP67
動作モード
NO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46490595
E2E2-X2C1-5M
63696213
E2E-X2C1L12 5M
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)
1個
¥
8,098
税込
¥
8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です