曜日別特売

液状ガスケット1184

液状ガスケット1184 - スリーボンド液状ガスケット1184 - スリーボンド液状ガスケット1184 - スリーボンド液状ガスケット1184 - スリーボンド液状ガスケット1184 - スリーボンド
(59件のレビュー)

特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。
肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。

用途
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性内容量1本(200g)
注意
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38627556TB1184
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: キャブレターガスケット
建設業・工事業

キャブレターのガスケットで使用しています。
キャブレターの組み込み時に塗布して少し時間を置いたのちに組み付けてます。
塗布後は硬化時間が必要で、薄塗時と厚塗時とでは硬化時間が違うので塗布後に置く時間を変えて使っています。硬化後は弾力性のあるゴムパッキンのようになります。

2025-12-20
用途: エンジンヘッドのパッキン交換時に使用予定
その他業種

思っていたよりも大きく、大量なため今後購入する必要はなさそうです。すぐに交換するわけではないのでまだ未使用です。特に不満はありません。

2025-08-08
用途: エンジン修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン修理に色んなところに使えるです。あぶらにも強にのは一番です。

対象商品 : 38627556
2024-07-25
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキン代わりに使う。乾燥が結構早く、使い勝手が良い。

対象商品 : 38627556
2024-01-21
用途: バイクエンジン、ミッションのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン、ミッションの分解/組み立て時のメンテナンスに使用しましたが、伸びも良く使い勝手が良好でした。

対象商品 : 38627556
2024-04-03
用途: ネジ接続のシール用に

日常業務で使用しています、柔らかく塗拭性がいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 38627556
2022-08-28
用途: フランジシール
教育・研究機関

カタログを参照し,規格からこの品を選定しました.目的は達成しました.類似の品が多いので,目的の仕様と価格で選定することが重要と思います.

対象商品 : 38627556
2021-12-06
用途: 自動車の燃料タンク修理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

挟み込み式のゴムパッキンが欠品で出荷不可のため、再使用に当たって、1184はガソリン耐性があるといことで密閉確保のために使用。もっとシリコンシール剤のような硬い感じを想像していましたが、かなり弛い感じの使用感(練乳のようなイメージ)でした。もっと固めの使用感だと使いやすいかなと思います。漏れは今のところ無いようなので満足です。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする