BRAITH(ブレイス)
ブローショット
コンパクトだから取付車種を選びません。
用途
ノーマルホーンと取り替える欧州車タイプのホーンです。
周波数(Hz)
HI:510±20、LO:410±20
電源
DC12V専用
定格電圧(V)
DC12
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
87×53(ホーン部・ボルト含まず)
消費電流(A)
4×2
音圧レベル(dB)
110±3
内容量
1セット(2個)
注意
※LO/HI合計で消費電流8Aです。車両のホーンの回線がそれ以下の場合は別途リレー/ハーネス必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38629123
BG-813
ブラック
オープン
取扱い終了
38629132
BG-821
クロームメッキ
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください