VINE ジャンプスターター 12V用

VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)VINE ジャンプスターター 12V用 - WAKO(和光商事)

多機能で1台3役(USBポート・ワイヤレス充電・クランプ)の便利品。
ジャンプスターターとしてDC12出力も。緊急時のLEDライトとして。
ガソリン車、ディーゼル車の6000ccまで。セル一発始動。

仕様
入力:DC13V/1A
電流(A)
スタート電流:400
内蔵電池
11.1Vリチウムイオンバッテリー(12000mAh/44.4Wh)
動作温度(℃)
-10~40
バッテリー容量(mAh)
12000mAh(44.4Wh)
保管温度(℃)
-20~60
ピーク電流(A)
2000
USB
USB-A出力:DC5V/2.4A USB-C出力:DC5V/2.4A
内容量
1個
関連資料:(0.45MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103042GL056WA
¥27,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする