WAKABA レギュラーローラー

WAKABA レギュラーローラー - 大塚刷毛製造
毛丈(mm)8サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、床主な用途平滑面用適合塗材コン・モル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル生地の種類ウーブン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3810315214341200077
825
取扱い終了
代替品有
3810316114341200099
970
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
381031521434120007386304177WAC1434120007 WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38630417WAKABA レギュラーローラー大塚刷毛製造1本
909
税込1,000
原反が変更になりました。
381031611434120009386304359WAC1434120009 WAKABA レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38630435WAKABA レギュラーローラー大塚刷毛製造1本
999
税込1,099
原反が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする