安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。



購入して約11年使用してからの報告です。
2011年に起きた東北の地震で翌年ボランティアで行くことになりまだ商用が整備されていないという事で車に90Ahのバッテリー5個並列につなぎ使いました。
目的は避難所などでのコンサートです。
1KWのアンプを駆動するのは十分な出力でした。
気にしていたノイズもなく良好で10日間各地を回り終えることが出来ました。
現在は仕事で又車中泊などで月の半分くらい使用しています。
IHコンロや電子レンジも使用可能です。
気に入らないのはリモコンコントロールSWが貧弱でLEDが暗いので改良し別SWとLEDを追加し2ヶ所で操作できるようにしました。
電動工具の使用では動作が一瞬遅れます。
瞬間出力が3200Wとなっていたので大丈夫と思っていましたが、しかし回り始めると安定しています。
何よりも5~6年持てばいいと思っていたので10年間トラブルもなく現在も元気で活躍していおり耐久性には驚いています。
以前 使用してた BAL 短形波1800より 音も静かで 充電時間も 短くなりました
大出力で エアコン始動時も ファンの音 かなり静かになってます
以前は大橋産業様のDC/ACインバーター2000 NO.488を車内で使用していましたが電子レンジや一部の電気製品は動作しましたがマイコンの炊飯器、湯沸しポットが使用できませんでした。
このたびDC/AC正弦波インバーター1800に買い替えしマイコンの炊飯器及び湯沸かし器を使用しましたが問題無く動作確認致しました。
まだ負荷をかけてテストはしてませんが満足及び価格からしてお勧め出来る商品だと思っております。
バッテリーと接続するハーネス長さが短い為、もう少し長かったら助かります。また、片側はバッテリーに接続する為、バッテリーに接続できる様な端子形状にしてほしかった。
前任の中国製正弦波インバーター(修理済みで予備)が故障したため交換用に購入
付属のリモコンは便利ですが、モジュラージャックの接触が悪く端子を少し起こして解決しました。
使用電力表示は便利ですが、30W位までの使用では0と表示されてしまいます(1000w付近では正確だと思います)。
出力電圧はテスターで100~110Vとそこそこ安定しています
MAXの2馬力クラスコンプレッサーから7型電気丸鋸、電子丸鋸(矩形波では不安定動作)、充電工具のバッテリー充電、電気ポット、小型冷蔵庫、扇風機、携帯電話やノートPCの充電、仮設のインバーター蛍光灯(矩形波タイプだと煙が出ます)、で問題なく使えています。
自分の使用条件では55Hzでの弊害はないです。
但し、搭載している車はオルターネータを80Aから120Aの物に交換してあり、強制アイドルアップスイッチで1200rpmに上がり、その時プーリー比と性能曲線から100A程度出力がでます。後バッテリーも115D31を4つ積んでます。
このクラスDC-ACインバーターの性能を活かすには電源の強化が前提条件です。
使い始めで耐久性は未知数ですが、国内メーカー品としてはとてもお買い得だと思います。
とにかく、同クラスの半額程度というのが魅力。
業務用冷蔵庫を、ディープサイクルバッテリーで動かしましたが、見事0℃まで下がりました。