三菱電機
ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ)
仕様
屈曲寿命:標準品
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
5
ケーブル引出方向
反負荷側引出し
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38639142
MR-BKS1CBL5M-A2-L
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください