曜日別特売

コネクタ BNCシリーズ

コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ - 多治見無線電機
(3件のレビュー)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。

接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38640655BNC-P-55UプラグRG-55/U、RG-58/U、RG-58A/U、RG-58B/U、RG-58C/U
オープン
759
835(税込)
欠品中
返品不可
87878305BNC206-Pプラグ1.5D-2V
オープン
779
857(税込)
当日出荷
38640646BNC-P-3プラグ3D-2V
オープン
879
967(税込)
11日以内出荷
返品不可
87878332BNC275-Pプラグ3D-2V、5D-2V、3C-2V、5C-2V
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87878341BNC275-P1プラグ3D-2V、5D-2V、3C-2V、5C-2V
オープン
1,198
1,318(税込)
91日以内出荷
返品不可
38640664BNC-P-5DVプラグ5D-2V
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
38640612BNC9024-Pプラグ1.5D-2V、1.5C-2V
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
87878411BNC549-PプラグRG-58A/U、RG-58C/U
オープン
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
87878454BNC9026-PJパネルジャック1.5D-2V
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38640682BNC-Rレセプタクル-
オープン
629
692(税込)
欠品中
返品不可
38640603BNC123BRバルクヘッドレセプタクル-
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
87878296BNC123-BRバルクヘッドレセプタクル-
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878357BNC284-BRバルクヘッドレセプタクル-
オープン
529
582(税込)
当日出荷
87878314BNC223-R基板実装用レセプタクル-
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878323BNC256-LR基板実装用L形レセプタクル-
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878366BNC301-BRバルクヘッドレセプタクル-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
38640621BNC-A-JJアダプタ-
オープン
799
879(税込)
欠品中
返品不可
38640637BNC-LA-PJL形アダプタ-
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38640691BNC-TA-JPJT形アダプタ-
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
38640673BNC-PA-JJパネルアダプタ-
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
返品不可
38640594BNC117-Pプラグ3D-2V、5D-2V
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
87878375BNC323-BAバルクヘッドレセプタクル-
オープン
979
1,077(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878305
2019-07-04
用途: 改造作業時
サービス業

コネクタassy方法や使用工具などを教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2019-02-12
用途: ハムのアンテナコネクター

使用し方がわからいのか同軸と黒いカバーが入らないのが不便でした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38640594
2017-11-25
用途: アンテナの中継ケ-ブル用
川崎大協車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

同軸ケ-ブルに取付しやすかった。また必要なときには購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする