曜日別特売

SMA型 同軸コネクタ 中継用

SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用 - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(2件のレビュー)
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
嵌合部形状
表面処理
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38641495SMA-A-JJ(Au)ジャック・ジャックAu1.05+0.01f max. at DC~12.4GHz(f=GHz)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38641504SMA-PA-JJ(Au)ジャック・ジャックAu1.05+0.01f max. at DC~18GHz(f=GHz)
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
55550538SMA-A-JJ(Ni)ジャック・ジャック(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.2max. at DC~12.4GHz
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55550547SMA-A-PP(Au)プラグ・プラグ(本体)Au、(中心コンタクト)Au1.2max. at DC~12.4GHz
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55550556SMA-A-PP(Pa)プラグ・プラグ(本体)Pa、(中心コンタクト)Au1.05+0.01f max. at DC~18GHz
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
55550565SMA-LA(Au)プラグ・ジャック(本体)Au、(中心コンタクト)Au1.2max. at DC~12.4GHz
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
55550574SMA-LA(Pa)プラグ・ジャック(本体)Pa、(中心コンタクト)Au1.2max. at DC~12.4GHz
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
55550583SMA-PA-JJ(Ni)ジャック・ジャック(本体)Ni、(中心コンタクト)Au1.2max. at DC~18GHz
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: RF磁界プローブによるノイズ測定
製造業

嵌合問題なし。Sパラ測定は後日に、
RF磁界プローブを自作して50Ω終端、スペアナへの接続に利用。

対象商品 : 38641504
2013-07-15
用途: 試験測定用

特に問題ありません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする