曜日別特売

ショックレスマット

ショックレスマット - 日大工業
(5件のレビュー)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。
発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。
表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。
一般ゴミとして処理できます。

用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)約2ブルー材質発泡ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642125-1箱(5本)
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
693163455031本
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69316345
2023-01-26
用途: 梱包材として
都築工芸

他メーカーの同等品と変わらなのに価格がとても安くて良い。
ただ、尖った部分があれば破れやすいので引き裂き強度は少し劣る気がする。
使用用途にもよるが低コストで有難く良い品だと思う。

対象商品 : 69316345
2021-01-12
用途: 養生
hype LLPサービス業

割と厚みがあってフワッとしていて、養生として期待以上に利用できました

1が参考にしています
対象商品 : 69316345
2020-03-27
用途: 作業時の床養生
建設業・工事業

とてもいいです。
ホームセンターに置いてあるような養生マットは、ロールの型がついてしまい広げてもクルクルと戻ってくるくらいのものがありますが、こちらは広げても床に馴染んで作業しやすく感じました。あと、厚みやエンボスも良い感じです。

対象商品 : 38642125
2017-07-26
用途: 機械器具設置、メンテナンス、オーバーホール
有限会社新改エンジニアリング建設業・工事業

床、壁の養生でベニヤ板の下に敷いき養生テープで
張って使っています。
基本使い捨てなので、安価で重宝しています。

対象商品 : 38642125
2015-10-06
用途: 製品の梱包用に

大型製品の梱包養生に使用します。
製品には普通に良いです。
もう少し値段が下がれば、なおうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする