曜日別特売

エアカットバルブ

エアカットバルブ - イチネンTASCOエアカットバルブ - イチネンTASCOエアカットバルブ - イチネンTASCOエアカットバルブ - イチネンTASCOエアカットバルブ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。

寸法H(mm)t3寸法D(mm)31内容量1個
注意
※オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
全6種類を絞り込む
パイプサイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38649536TA285E-025A
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38649545TA285E-132A、40A
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
38649554TA285E-250A、65A
17,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
38649563TA285E-380A
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38649572TA285E-4100A
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38649581TA285E-5125A
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38649545
2017-08-17
用途: 経年劣化したので交換
サービス業

事前にサイズ等を確認して注文したので問題なく交換できました。

対象商品 : 38649545
2014-10-21
用途: 同じ部品の劣化による交換

劣化による交換のために購入
どこよりも安く早く購入できて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする