曜日別特売

キャピラリーチューブ

キャピラリーチューブ - イチネンTASCOキャピラリーチューブ - イチネンTASCOキャピラリーチューブ - イチネンTASCOキャピラリーチューブ - イチネンTASCOキャピラリーチューブ - イチネンTASCO
(4件のレビュー)
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28989233TA255AA-42000
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38646894TA255AA-1500
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38646903TA255AA-21000
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38646912TA255AA-31500
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38646937TA255AA-53000
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38646921TA255AA-42000
1,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38646903
2024-04-07
用途: 空調機器の接続時
建設業・工事業

接続サイズは記載の通りで問題なかったが、チューブが使用目的のサイズより細すぎて結果使用出来なかった。

2が参考にしています
対象商品 : 38646912
2020-07-07
用途: 空調機の気密試験
建設業・工事業

これを使う前は6.35φの銅管を使っていました。何度か使っていると固くなってしまうので取り回しに苦労していましたが、キャピラリなら簡単に繋ぐ事ができます。ある程度手荒に曲げても折れることもなく作業がかなり楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38646894
2017-03-22
用途: oilの注入

作りが、きれいですこの次は、2m位のを注文したいです。

対象商品 : 38646937
2015-05-21
用途: 冷媒配管

圧力計、圧力スイッチ等ほの配管に使用。半分に切って片側は主配管に溶接して使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする