イチネンTASCO
サービスポート付ボールバルブ5/8”ロー付け×5/8”フレア
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648793
TA281HA-5
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください