イチネンTASCO
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2
寸法(inch)
1/2
寸法(mm)
12.7
全長(mm)
190
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648461
TA280SB-4
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください