イチネンTASCO
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL
寸法(inch)
1/4
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
58
最高使用圧力(MPa)
3.0(開弁圧力/0.01以下)
耐圧(MPa)
4.5
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648714
TA281GA-2
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください