イハラサイエンス
径違いニップル SRN-F
材質
S25C又はASTM-A105
形状
ニップル
表面処理
メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
六角対辺H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38657622
SRN03-020F
7
14
8
13
19
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
38657631
SRN04-020F
7
17
9
13
24
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38657647
SRN04-030F
9
17
9
14
24
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38657656
SRN06-020F
7
19
10
13
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38657665
SRN06-030F
9
19
10
14
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
38657674
SRN06-040F
12
19
10
17
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
38657683
SRN08-030F
9
22
11
14
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38657692
SRN08-040F
12
22
11
17
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38657701
SRN08-060F
16
22
11
19
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください