ハマイ
黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)
C3771
流体
水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SWRH/クロメート処理
材質(ナット)
SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)
(コニカル)SUS304
ボア径
レデューストボア
材質(エンドキャップ)
C3604
材質(グランドワッシャー)
SPCC/クロメート処理
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38657841
BBS-220
20
3/4
¥
4,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
38657857
BBS-220
25
1
¥
6,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
38657866
BBS-611
32
1・1/4
¥
9,890
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
38657875
BBS-611
40
1・1/2
¥
12,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
38657884
BBS-611
50
2
¥
18,890
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材