曜日別特売

ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) - ハマイ

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。

用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)(コニカル)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38658155BSS-4381/4
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
38658164BSS-43103/8
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
38658173BSS-43151/2
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
38658182BSS-43203/4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38658191BSS-43251
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
38658207BSS-833321・1/4
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
38658216BSS-833401・1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
38658225BSS-833502
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする