曜日別特売

ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)

ステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) - ハマイステンレス禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) - ハマイ
(1件のレビュー)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。

材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38658234BSS-21781/4
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
38658243BSS-217103/8
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
38658252BSS-217151/2
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38658234
2013-01-28
用途: 薬品液剤の流動開閉
雅機工

望んでいたもの通りの物が納期通りに入荷したので問題ありませんでした。
禁油処理品なので皮脂(薬品成分が変化する)の付着や
粉塵などの侵入が梱包時・輸送時に発生してはならないのですが、
きれいなビニール袋に1個づつ個装され更に紙の緩衝材で梱包されていたので問題なく安心しました。
中身の確認時にもメーカーにて禁油されていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする