PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ - NMB(ミネベア)
(1件のレビュー)

インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。
アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。
ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38667431PR1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)21.931.0(±0.5)27(±0.25)31.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
4,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
38667544PRL2222(H7)12.0(+0.2/-0.7)50(±0.5)84(±0.5)20.00(±0.13)43(±0.7)30.0(±0.5)25.837.0(±0.5)32(±0.25)38.10M22×1.5(JIS2級)28(0/-0.13)
7,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
38667343PR33(H7)3.0(+0.2/-0.7)12(±0.5)21(±0.5)4.50(±0.13)10(±0.7)6.5(±0.5)5.28.0(±0.5)7(±0.25)7.94M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
1,570
取扱い終了
代替品有
38667352PR44(H7)4.0(+0.2/-0.7)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.13)12(±0.7)8.0(±0.5)6.59.5(±0.5)8(±0.25)9.52M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
1,360
取扱い終了
代替品有
38667361PR55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711.0(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
1,360
取扱い終了
代替品有
38667377PR66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013.0(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
1,280
取扱い終了
代替品有
38667386PR88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416.0(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
1,570
取扱い終了
代替品有
38667395PR1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919.0(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
1,740
取扱い終了
代替品有
38667404PR1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422.0(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
2,170
取扱い終了
代替品有
38667413PR1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)16.925.0(±0.5)22(±0.25)25.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
2,800
取扱い終了
代替品有
38667422PR1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.13)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.25)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
4,200
取扱い終了
代替品有
38667447PRL44(H7)4.0(+0.2/-0.7)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.13)12(±0.7)8.0(±0.5)6.59.5(±0.5)8(±0.25)9.52M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
1,360
取扱い終了
代替品有
38667456PRL55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711.0(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
38667465PRL66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013.0(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
1,280
取扱い終了
代替品有
38667474PRL88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416.0(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
1,570
取扱い終了
代替品有
38667483PRL1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919.0(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
1,740
取扱い終了
代替品有
38667492PRL1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422.0(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
2,170
取扱い終了
代替品有
38667501PRL1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)16.925.0(±0.5)22(±0.25)25.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38667517PRL1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.13)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.25)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
4,200
取扱い終了
代替品有
38667526PRL1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)21.931.0(±0.5)27(±0.25)31.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
4,620
取扱い終了
代替品有
38667535PRL2020(H7)10.0(+0.2/-0.7)46(±0.5)77(±0.5)18.00(±0.13)40(±0.7)27.5(±0.5)24.434.0(±0.5)30(±0.25)34.92M20×1.5(JIS2級)25(0/-0.13)
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38667343PR365809887PR3PR3 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809887PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,298
税込1,428
ブランド違いの相当品です
38667352PR465809896PR4PR4 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809896PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,198
税込1,318
ブランド違いの相当品です
38667361PR565809905PR5PR5 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809905PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,198
税込1,318
ブランド違いの相当品です
38667377PR665809914PR6PR6 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809914PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
999
税込1,099
ブランド違いの相当品です
38667386PR865809923PR8PR8 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809923PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,198
税込1,318
ブランド違いの相当品です
38667395PR1065809932PR10PR10 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809932PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,498
税込1,648
ブランド違いの相当品です
38667404PR1265809948PR12PR12 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809948PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,798
税込1,978
ブランド違いの相当品です
38667413PR1465809957PR14PR14 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809957PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
2,198
税込2,418
ブランド違いの相当品です
38667422PR1665809966PR16PR16 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809966PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
3,198
税込3,518
ブランド違いの相当品です
38667447PRL465809984PRL4PRL4 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809984PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,698
税込1,868
ブランド違いの相当品です
38667456PRL565809993PRL5PRL5 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65809993PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,598
税込1,758
ブランド違いの相当品です
38667465PRL665810002PRL6PRL6 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810002PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
999
税込1,099
ブランド違いの相当品です
38667474PRL865810018PRL8PRL8 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810018PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,198
税込1,318
ブランド違いの相当品です
38667483PRL1065810027PRL10PRL10 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810027PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,498
税込1,648
ブランド違いの相当品です
38667492PRL1265810036PRL12PRL12 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810036PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
1,798
税込1,978
ブランド違いの相当品です
38667501PRL1465810045PRL14PRL14 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810045PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
2,198
税込2,418
ブランド違いの相当品です
38667517PRL1665810054PRL16PRL16 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810054PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
3,998
税込4,398
ブランド違いの相当品です
38667526PRL1865810063PRL18PRL18 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810063PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
4,698
税込5,168
ブランド違いの相当品です
38667535PRL2065810072PRL20PRL20 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 65810072PR ロッドエンド(4ピース型) めねじMTR1個
5,598
税込6,158
ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38667395
2018-02-12
用途: バイクのリアサスのリンクアーム自作
卸売・小売業

ロッドエンドを使って、バイクのリアサスのリンクアームを自作する人はよくネットとかでも見かけますので、見よう見真似、自己解釈による設計を行い、付けてみました。細部寸法も確認した上で、購入できるので、失敗しませんでした。同じ規格のロッドエンドもありますが、やはりミネベア製というところで、決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする