RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ

RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ - NMB(ミネベア)

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。
構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。
無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38667736RBT33(H7)3.0(±0.5)12(±0.5)21(±0.5)4.50(±0.3)10(±0.7)6.5(±0.5)6.88.0(±0.5)7(±0.5)9.04M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
3,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
38667763RBT66(H7)5.0(±0.5)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.3)13.5(±0.7)10.0(±0.5)11.113.0(±0.5)11(±0.5)14.29M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
2,500
取扱い終了
代替品有
38667894RBTL1414(H7)8.0(±0.5)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.3)27(±0.7)20.0(±0.5)19.225.0(±0.5)22(±0.5)26.99M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
5,560
取扱い終了
代替品有
38667745RBT44(H7)4.0(±0.5)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.3)12(±0.7)8.0(±0.5)7.69.5(±0.5)8(±0.5)10.32M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
2,760
取扱い終了
38667754RBT55(H7)4.0(±0.5)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.3)12.5(±0.7)9.0(±0.5)8.811.0(±0.5)9(±0.5)11.91M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
2,680
取扱い終了
38667772RBT88(H7)5.0(±0.5)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.3)16(±0.7)12.5(±0.5)12.716.0(±0.5)14(±0.5)17.46M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
3,100
取扱い終了
38667781RBT1010(H7)6.5(±0.5)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.3)19.5(±0.7)15.0(±0.5)15.219.0(±0.5)17(±0.5)20.64M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
3,440
取扱い終了
38667797RBT1212(H7)6.5(±0.5)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.3)24(±0.7)17.5(±0.5)17.622.0(±0.5)19(±0.5)23.81M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
4,370
取扱い終了
38667806RBT1414(H7)8.0(±0.5)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.3)27(±0.7)20.0(±0.5)19.225.0(±0.5)22(±0.5)26.99M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
5,560
取扱い終了
38667815RBT1616(H7)8.0(±0.5)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.3)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.5)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
8,360
取扱い終了
38667824RBTL33(H7)3.0(±0.5)12(±0.5)21(±0.5)4.50(±0.3)10(±0.7)6.5(±0.5)6.88.0(±0.5)7(±0.5)9.04M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
3,100
取扱い終了
38667833RBTL44(H7)4.0(±0.5)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.3)12(±0.7)8.0(±0.5)7.69.5(±0.5)8(±0.5)10.32M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
2,760
取扱い終了
38667842RBTL55(H7)4.0(±0.5)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.3)12.5(±0.7)9.0(±0.5)8.811.0(±0.5)9(±0.5)11.91M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
2,680
取扱い終了
38667851RBTL66(H7)5.0(±0.5)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.3)13.5(±0.7)10.0(±0.5)11.113.0(±0.5)11(±0.5)14.29M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
2,500
取扱い終了
38667867RBTL88(H7)5.0(±0.5)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.3)16(±0.7)12.5(±0.5)12.716.0(±0.5)14(±0.5)17.46M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
3,100
取扱い終了
38667876RBTL1010(H7)6.5(±0.5)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.3)19.5(±0.7)15.0(±0.5)15.219.0(±0.5)17(±0.5)20.64M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
3,440
取扱い終了
38667885RBTL1212(H7)6.5(±0.5)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.3)24(±0.7)17.5(±0.5)17.622.0(±0.5)19(±0.5)23.81M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
4,370
取扱い終了
38667903RBTL1616(H7)8.0(±0.5)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.3)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.5)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
8,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38667763RBT646252064SDF-6-TP画像準備中ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38667894RBTL1446252238SDF-14L-TPRBTL14 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTR 46252238ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする