ダイダインDDK05 スライドプレート K5P

ダイダインDDK05 スライドプレート K5P - 大同メタル工業

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
肉厚(mm)
肉厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38673546K5P100801.0-0.03/-0.13
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
38673555K5P150901.5-0.03/-0.13
8,700
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38673564K5P2001002.0-0.03/-0.13
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38673573K5P2501002.5-0.05/-0.15
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
38673582K5P3001003.0±0.05
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする