ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W - 大同メタル工業ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W - 大同メタル工業
(2件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20内容量1個
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ノック穴P.C.D.(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38674973DBB10W18(±0.12)12241.5
260
249
274(税込)
当日出荷
38674991DBB14W23(±0.12)16301.5
330
319
351(税込)
翌日出荷
38675007DBB16W25(±0.12)18321.5
345
328
361(税込)
翌日出荷
返品不可
38675016DBB18W28(±0.12)20361.5
370
359
395(税込)
翌日出荷
38675025DBB20W31(±0.12)23381.5
425
399
439(税込)
翌日出荷
38675034DBB22W34(±0.12)25421.5
440
418
460(税込)
当日出荷
38675043DBB24W36(±0.12)27441.5
455
439
483(税込)
8日以内出荷
38675061DBB30W44(±0.12)34541.5
570
549
604(税込)
翌日出荷
38675077DBB35W51(±0.12)39621.5
690
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
38675095DBB45W62(±0.12)50742.5
1,000
699
769(税込)
翌日出荷
38675104DBB50W67(±0.12)55782.5
1,080
759
835(税込)
翌日出荷
38675052DBB25W38(±0.12)28481.5
520
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
38674982DBB12W20(±0.12)14261.5
285
取扱い終了
38675086DBB40W55(±0.12)44661.5
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38675016
2021-09-15
用途: ハーレー アイアンスポーツ
運輸・通信業

セルモーター軸受け、プライマリー側との間に使用しました。純正やリプレイスのものはブラスのワッシャーですが、こちらの商品は工業機械向けに作られているので、メンテナンスの向上だと思い使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38675007
2019-11-18
用途: 部品交換
農・林・水産業

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする